FT-32 7100004634

Soluzione per test di adattamento 3M™

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:FT 32
Rubix:999220804031849
Produttore:7100004634
EAN:50051138542059
FT-32 7100004634
Riepilogo info tecniche
Tipologiasoluzione fit test
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FT-32 7100004634


Accessori e kit di analisi progettati per consentire all'organizzazione dei clienti di rispondere ai requisiti di prova OSHA per respiratori. I prodotti possono essere utilizzati per controllare la tenuta del facciale su qualsiasi respiratore particolato o respiratore per gas/vapore con un prefiltro particolato.
La soluzione per "fit test" FT-32 3M™ è una parte di ricambio per il kit per "fit test" FT-30. Boccione da 55 ml (soluzione amara)

Punti di forza

Soluzione di ricambio dal sapore amaro per il kit 3M™ Fit Test FT-30.
Flacone da 55 ml
Flacone da 55 ml

Applicazioni

Drappeggio per interventi chirurgici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio74,683 g
Tipologiasoluzione fit test
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione