FT-11 7000029587

Soluzione per "fit test" FT-32 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:FT 11
Rubix:999220804031497
Produttore:7000029587
EAN:50051138163599
FT-11 7000029587
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : FT-11 7000029587


Accessori e kit di analisi progettati per consentire all'organizzazione dei clienti di rispondere ai requisiti di prova OSHA per respiratori. I prodotti possono essere utilizzati per controllare la tenuta del facciale su qualsiasi respiratore particolato o respiratore per gas/vapore con un prefiltro particolato.
Soluzione per la valutazione della sensibilità FT-11 3M™, utilizzata per valutare la sensibilità dell'utente del respiratore a una soluzione a base di saccarina. Si utilizza unitamente al dispositivo di "fit test" qualitativo FT-10 3M™ e alla valigetta per formazione e "fit test" FT-20 3M™.

Punti di forza

3M™ offre due kit per "fit test" qualitativi: FT-10 (con soluzione dolce) e FT-30 (con soluzione amara). Nel kit FT-10 si utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che attribuisce un sapore dolce all'aerosol, mentre nel kit FT-30 si utilizza il denatonium benzoato che attribuisce un sapore molto amaro.
La scelta fra il kit per test dolce e il kit per test amaro è a discrezione personale. Tuttavia, una percentuale ridotta di persone non è in grado di rilevare la saccarina, quindi, in tali casi, è necessario optare per il test con soluzione amara.
Soluzione per analisi chimica qualitativa/sensibilità

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio74,617 g
Tipologiasoluzione
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,11 IVA esclusa
/ Unità
34,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore