SCATOLA-FT-31 7100004635

Soluzione 3M™ per la sensibilità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:FT-31
Rubix:999191000097549
Produttore:7100004635
EAN:50051138542042
SCATOLA-FT-31 7100004635

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoluzione di sensibilità

Dettagli del prodotto : SCATOLA-FT-31 7100004635


Kit di test e accessori progettati per aiutare la vostra organizzazione a soddisfare i requisiti normativi per le prove di idoneità dei respiratori. Le soluzioni di sensibilità sono utilizzate per identificare se il soggetto sottoposto al test è in grado di rilevare la soluzione prima di indossare il respiratore.
Le soluzioni di sensibilità 3M™ sono utilizzate per testare la sensibilità di chi indossa il respiratore a una soluzione dolce o amara. Da utilizzare con i kit per test di idoneità qualitativa 3M™ FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro).

Punti di forza

Soluzione di sensibilità al gusto amaro per il fit test;Utilizza una soluzione di denatonio benzoato per produrre un gusto molto amaro;Flacone da 55 ml;Flacone da 55 ml;Utilizzato per verificare se l'utilizzatore è in grado di rilevare la soluzione di fit test. Due sono disponibili perché una piccola percentuale della popolazione non è in grado di rilevare la saccarina di sodio, nel qual caso si dovrebbe usare la soluzione amara (o viceversa);Solo per uso professionale;3M™ raccomanda agli utenti di sottoporsi a test di adattamento al viso prima di usare un respiratore e di ripeterlo regolarmente come parte del loro programma di protezione delle vie respiratorie sul lavoro;Seguire tutte le linee guida nazionali e di altro tipo applicabili in materia di test di adattamento al viso. Se non disponibile, consultare la norma ISO 16975-3 o contattare 3M™.

Applicazioni

Separare i bordi dell'incisione dal contatto con il contenuto viscerale, gli strumenti e i guanti durante la procedura.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasoluzione di sensibilità
181,31 IVA esclusa
/ Pacchetto
221,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione