CINTURA DA ALTA RESISTENZA VERSAFLO, IN PELLE, TR-626 7100222675
Scotch-Brite™ Clean and Finish foglio CF-SH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:TR626
Rubix:999250612002678
Produttore:TR626
EAN:04054596800854

Dettagli del prodotto : CINTURA DA ALTA RESISTENZA VERSAFLO, IN PELLE, TR-626 7100222675
Con il tampone Scotch-Brite™ Clean and Finish è possibile pulire, sfumare e condizionare efficacemente metallo, legno, materiali compositi e superfici difficili da lavorare. I tamponi Scotch-Brite Clean and Finish possono essere utilizzati anche per la preparazione della vernice. I tamponi multiuso Scotch-Brite Clean and Finish sono utili nella preparazione dei mobili, nella lavorazione del legno, della carpenteria e dei mobili, nella lavorazione dei metalli e nella finitura primaria del legno e delle lamiere automobilistiche. Questi tamponi in tessuto non tessuto a maglia aperta, lavabili e riutilizzabili, non si intasano e garantiscono proprietà di lavorazione costanti per tutta la durata del prodotto. Questi dischi da 152,4 mm x 228,6 mm possono essere utilizzati manualmente, offrendo all'utente un controllo preciso. Per una finitura uniforme possono essere utilizzati con un blocco di levigatura manuale e per aree più ampie con una levigatrice orbitale e possono essere piegati, impilati o arrotolati per un'efficace pulizia o preparazione di superfici piane, irregolari o sagomate.I pad Scotch-Brite Clean and Finish sono disponibili con carburo di silicio, ossido di alluminio o talco minerale abrasivo. Il carburo di silicio è un abrasivo sintetico molto tagliente, comunemente usato per applicazioni a bassa pressione come la verniciatura e la finitura. L'ossido di alluminio è un minerale duro e compatto con un'elevata capacità di asportazione e una lunga durata. Anche se il carburo di silicio rimuove più velocemente del corindone, produce una finitura più fine. Il talco è un abrasivo delicato che produce una finitura opaca. Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti unici per la finitura delle superfici. Gli abrasivi sono incorporati in una matrice di fibre non tessute. La combinazione di abrasivo e tessuto non tessuto crea un sistema di levigatura e lucidatura che consente di ottenere risultati costanti per tutta la durata del prodotto. La struttura aperta del tessuto non tessuto consente una levigatura a freddo ed è repellente alla polvere, in modo che le fibre di nylon mantengano il loro elevato tasso di rimozione perché non si intasano.
Punti di forza
I minerali abrasivi in tessuto non tessuto sono ideali per la pulizia, la miscelazione, la finitura e la rimozione di rivestimenti leggeri e corrosione; il tampone conformabile penetra negli angoli e sulle superfici sagomate per ottenere una finitura uniforme; può essere piegato, impilato o arrotolato per un'efficace pulizia o condizionamento di superfici piane, irregolari o sagomate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 736 g |
|---|---|
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle |
| 183 mm | |
| 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione