M928 7100001829

Parti di ricambio e accessori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:M928
Rubix:999220117001907
Produttore:7100001829
EAN:00051131495012
M928 7100001829

Riepilogo info tecniche

Confezione10

Documenti

Dettagli del prodotto : M928 7100001829


Proteggete la vostra visiera 3M™ Versaflo™ M-Series Headtop da graffi o spruzzi eccessivi di vernici e sostanze chimiche con 3M™ Versaflo™ Peel-Off Visor Cover M-928. La nostra copertura trasparente per visiera è autoadesiva e può essere applicata e rimossa facilmente. È possibile applicare fino a cinque coperture alla volta, una sopra l'altra.
3M™ Versaflo™ Peel-Off Visor Cover M-928 is our easy-to-use, transparent, self-adhesive visor cover for protecting 3M™ Versaflo™ M-Series Headtop visors from scratches and overspray of paint or chemicals.

Punti di forza

Transparent, peel-off visor cover for 3M™ Versaflo™ M-Series Headtops;Fits over visor, protecting it from scratching or overspray of paint and chemicals;Self-adhesive – can be easily applied and peeled off;Up to five covers can be attached, one on top of the other

Applicazioni

Protect 3M™ Versaflo™ M-Series Headtop visors

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione10
€ 19,12 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 23,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore