107 CONTENITORE RIGIDO PER PIENIFACCIALI 7000087291
Borse per il trasporto e la conservazione del respiratore riutilizzabile 3M™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000087291
Rubix:999190300025004
Produttore:7000087291
EAN:4046719535507
Dettagli del prodotto : 107 CONTENITORE RIGIDO PER PIENIFACCIALI 7000087291
Per trasportare comodamente e riporre il Respiratore riutilizzabile 3M™, utilizza le borse per il trasporto e la conservazione del Respiratore riutilizzabile 3M™. Le nostre borse aiutano a proteggere le semimaschere e i respiratori a pieno facciale 3M e offrono una conservazione comoda e pulita tra un uso e l'altro. Sono appositamente progettate per i Respiratori riutilizzabili 3M™ con opzioni per maschere a pieno facciale e semimaschere.
Sono disponibili borse per il trasporto e la conservazione del respiratore riutilizzabile 3M™ per aiutare a mantenere puliti e protetti i respiratori riutilizzabili 3M™ quando non sono in uso.
Punti di forza
Trasporta, conserva e proteggi i respiratori riutilizzabili 3M™;Aumenta la vita utile effettiva delle attrezzature;Aiuta a proteggere il respiratore da polvere, detriti e danni;Per i respiratori riutilizzabili 3M
Applicazioni
Uso con le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Larghezza | 320 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione