FEMALE BODY 1/8 BSPP METAL AUTOMATIC QC'S WITH SLEE 9214 21 10

Legris Corpo di accoppiamento serie 21.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:9214 21 10
Rubix:170000000579255
Produttore:9214 21 10
EAN:0820099474236
FEMALE BODY 1/8 BSPP METAL AUTOMATIC QC'S WITH SLEE 9214 21 10
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FEMALE BODY 1/8 BSPP METAL AUTOMATIC QC'S WITH SLEE 9214 21 10


Corpo: Accoppiato a un ugello, forma un accoppiamento automatico dotato di valvola a testata Ultra-Flo che offre una capacità di flusso molto elevata per una bassa perdita di carico ed è ideale, tra l'altro, per l'alimentazione di utensili pneumatici di grandi dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato
Profilo21
Temperatura massima100 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito