STUD ELBOW S/S 8MM X 1/8 BSPP 3879 08 10
Legris LF3800 Raccordo compatto a gomito, 8mm-G1/8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:3879 08 10
Rubix:160000001719085
EAN:0820099894539

Dettagli del prodotto : STUD ELBOW S/S 8MM X 1/8 BSPP 3879 08 10
Eccellente resistenza chimica ai fluidi aggressivi, agli ambienti e alle alte pressioni. Buona resistenza alla pressione.
Applicazioni: Apparecchiature mediche, trasferimento di sostanze chimiche, industria farmaceutica, petrolchimica, cartaria, alimentare
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Tipo di collegamento: Da tubo a porta
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 15
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 20, 290
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Gomito 90°
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,035
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Tipo di collegamento: Da tubo a porta
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 15
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 20, 290
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Gomito 90°
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,035
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 78 g |
| Tipologia | 3879 |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 '' |
| Materiale | acciaio inox 316l |
| Diametro esterno del tubo | 13 mm |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione