Riferimenti
Pferd Tools:12509083
Rubix:160000000708209
EAN:4007220237922

Dettagli del prodotto : 12509083-LIMA DI PRECISIONE 2402 160 MM H2
LIMA AGO M/TONDA
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Sezione | 5,7 x 1,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
