Riferimenti
Festo:DGC-K-32-600-PPV-A-GK
Rubix:999210517006001
Produttore:1312502_DGC-K-32-600-PPV-A-GK

Documenti
Dettagli del prodotto : 1312502-ATTUAT.LIN DGC-K-32-600-PPV-A-GK
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuat.lin |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 32 |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione