17TNED7000208-GIUNTO A COPIGLIA PIASTRE PIANE 20B-1 GC (1 1/4 S) PD ALPHA-DELTA
Link di connessione con perno per sedis alpha premium e catena Delta® serie europea BS singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:17TNED/208
Rubix:999220127015957
Produttore:17TNED7000208




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 20b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17TNED7000208-GIUNTO A COPIGLIA PIASTRE PIANE 20B-1 GC (1 1/4 S) PD ALPHA-DELTA
Link di connessione sedis Delta® con perno per catena serie Europea BS 20B-1 singola in rif passo 31,75 mm. 17tned/208 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 20b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione