00000437-COLL.X LIQ.TIPO IN SCAR.1/4 AEP100-02

Liquid Collector

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:AEP100-02
Rubix:999221025029707
Produttore:AEP100-02
EAN:3618035599283
00000437-COLL.X LIQ.TIPO IN SCAR.1/4 AEP100-02
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00000437-COLL.X LIQ.TIPO IN SCAR.1/4 AEP100-02


SMC AD Series automatic drip leg drain. Automatic drains are an efficient way of removing condensates such as water from your pneumatic system. Removing the chance of emptying being overlooked and reducing the risk of damage to expensive equipment and downtime. Drop leg auto drains can be installed at low points in the system and with the tank to help stop condensation collecting.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione massima di esercizio7 bar
Pressione minima di esercizio2 bar
Materialeacciaio inossidabile
Connessionept 1/4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
141,08 IVA esclusa
/ Unità
172,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione