2099004-RIMUOVI GUARNIZIONI AMBRATO A BASE SOLVENTE SENZA CFC PER PARTI IN METALLO SF 7200-400 ML

LOCTITE SF 7200

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7200 400ML EPIG
Rubix:160000000545746
Produttore:2099004
EAN:4058093002155
2099004-RIMUOVI GUARNIZIONI AMBRATO A BASE SOLVENTE SENZA CFC PER PARTI IN METALLO SF 7200-400 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 2099004-RIMUOVI GUARNIZIONI AMBRATO A BASE SOLVENTE SENZA CFC PER PARTI IN METALLO SF 7200-400 ML


LOCTITE SF 7200 è ideato per la rimozione dei residui di guarnizioni chimiche, andando ad ammorbidire il materiale presente sulle flange. Dopo l'applicazione, il prodotto crea uno strato simile a schiuma sulla guarnizione. In questo modo, il materiale non cola dal punto di applicazione e continua ad agire per tutto il tempo necessario. Viene utilizzato generalmente per la rimozione dei residui di guarnizioni chimiche dalla superficie di flange metalliche. È particolarmente adatto per le flange in alluminio o altri metalli a bassa durezza, che potrebbero risultare danneggiate dal raschiamento.

Punti di forza

Rimuove sigillanti polimerizzati utilizzati come guarnizioni e guarnizioni tradizionali in 10-15 minuti
Sufficiente leggero raschiamento
Utilizzabile sulla maggior parte delle superfici

Applicazioni

LOCTITE® SF 7200 is ideal for cleaning and maintaining metal flanges across various industrial sectors. It is particularly recommended for maintenance applications in the automotive, aerospace, mechanical engineering and general maintenance sectors. It effectively removes chemical sealing gaskets from aluminium or soft-metal surfaces without the risk of damage, thereby helping to extend the service life of cleaned components.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
€ 16,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione