LUBRICATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G652AL0P40A0000

Lubrificatore standard a nebbia d'olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:G652AL0P40A0000
Rubix:999200928044628
Produttore:G652AL0P40A0000
EAN:3661475012607
LUBRICATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G652AL0P40A0000

Riepilogo info tecniche

Tipologialubrificatore standard a nebbia d'olio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LUBRICATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G652AL0P40A0000


Punti di forza

-Le portate più elevate del settore assicurano agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti di preparazione dell'aria ottimizzeranno le prestazioni della macchina
Le capacità estese ad alta e bassa temperatura (da -40° C a 80° C) consentono di specificare gli FRL in un'ampia gamma di applicazioni, comprese quelle in ambienti gravosi
Le nuove flange della piastra terminale del collettore consentono al manutentore di estrarre il gruppo del collettore senza scollegare le tubazioni
Gli indicatori frontali di facile lettura e basso profilo migliorano la capacità di manutenzione. Sono gli unici prodotti del loro genere a offrire questi manometri sulle valvole di isolamento di intercettazione e sulle valvole di avvio/scarico lento
Il regolatore di pressione opzionale con controllo di inversione del flusso consente di posizionare il regolatore tra la valvola e la bombola, permettendo all'aria di esaurirsi attraverso il regolatore senza causare danni o ridurre la durata
Gli indicatori di intervallo di pressione integrati opzionali consentono all'utente di impostare facilmente gli indicatori di colore rosso/verde sull'intervallo di pressione desiderato
Disponibile con valvola di scarico sicura ridondante integrata per implementare gli standard di sicurezza senza influire sulla produttività. Soddisfa lo standard ISO 13849, categoria 3 PLd (Performance Level)
Disponibile con sensore di flusso d'aria integrato abilitato IIoT per monitorare il consumo d'aria nei sistemi pneumatici. Ciò consente di intervenire rapidamente in caso di rilevamento di perdite, per ottimizzare il consumo energetico, prevenire i tempi di fermo macchina e ridurre i costi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialubrificatore standard a nebbia d'olio
Materialepolicarbonato
80,72 IVA esclusa
/ Unità
98,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione