Riferimenti
Walter Prototyp:20430-M2.5
Rubix:999240117039270
Produttore:5076574
EAN:4042446011116

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m2,5 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076574-ARTICOLO 20430-M2.5
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m2,5 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione