Riferimenti
Walter Prototyp:P2051905-M3
Rubix:999240117039901
Produttore:6244476
EAN:4042446236113

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244476-ARTICOLO P2051905-M3
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione