BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864141

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:864141
Rubix:999180200039401
EAN:3660338185991
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864141
Riepilogo info tecniche
Diametro interno55 mm
Larghezza della staffa62 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864141


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Larghezza della staffa62 mm
Materialeacciaio inox
Lunghezza minima23 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione