CIL.COMPATTO GUIDATO D.50 (A BRONZINE) 6100500025B
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6100.50.00.25B
Rubix:999180300024403
Produttore:6100500025B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto guidato |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.COMPATTO GUIDATO D.50 (A BRONZINE) 6100500025B
CIL.COMPATTO GUIDATO 50X25 GUIDA BR
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto guidato |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo in alluminio anodizzato; guida e stelo in acciaio c43 cromato; bronzina in bronzo |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione