MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/PSI MAN.D100 1/2 FLANG.SECCO 0/250 BAR /PSI
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:1.04.2.D.E--AAFV.41E
Rubix:999190900099279


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/PSI MAN.D100 1/2 FLANG.SECCO 0/250 BAR /PSI
MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI POSTERIORE Campo Scala:0/250 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione