Riferimenti
Spasciani:112190000
Rubix:999180400117276


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | taglia unica |
|---|---|
| Materiale principale | policarbonato |
| Tipologia | maschera facciale completa |
Dettagli del prodotto : MASCHERA TR 82 112190000
Maschere connessione EN 148-1.Sono maschere con raccordo standard normalizzato. Adatte all’uso con tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN 148-1 (filtro antigas e antipolvere, apparecchi ad aria compressa a pressione negativa, aria di linea, ecc.). ST 85 e respirator DIN sono buconasali professionali, durevoli e decontaminabili. Adatte all’uso nelle industrie chimiche e farmaceutiche, in agricoltura e nell’industria mineraria. TR 82 e TR 2002 sono maschere con un visore a grande campo visivo e dispositivo fonico. Le maschere sono disponibili nelle versioni realizzate in TPE, EPDM e silicone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | taglia unica |
|---|---|
| Materiale principale | policarbonato |
| Tipologia | maschera facciale completa |
| Materiale | policarbonato |
| Classe | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore