Riferimenti
Walter Prototyp:EP2251312-UNC1/4
Rubix:999240117040371
Produttore:6245678
EAN:4042446240929

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc1/4-20 (asme b1.1) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Dettagli del prodotto : 6245678-ARTICOLO EP2251312-UNC1/4
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco Plus • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNC/2B • ~DIN 2184-1 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • THL • UNC 1/4-20 • P=20
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, grazie all’ottimale formazione del truciolo;Maggiore vita utensile e superiore stabilità, grazie alla microgeometria e alla macrogeometria di nuova concezione;Minore varietà di utensili, grazie all’impiego universale in un’ampia gamma di materiali;Riduzione dei cambi utensili ed ottimale sfruttamento delle macchine, grazie alle elevate velocità di taglio e alla lunga vita utensile;Riduzione dei costi dei lubrificanti, grazie alla possibilità di lavorazione a secco o a lubrificazione minimale (MMS) su acciaio, ghisa e leghe di alluminio
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3 × DN;Materiali a truciolo lungo di resistenza medio-alta;Materiali a truciolo corto;Materiali abrasivi con tendenza all’incollamento;Acciaio strutturale e acciaio ad alta resistenza (350–1400 N/mm²);Acciaio inossidabile;Ghisa a grafite sferoidale e ghisa malleabile;Leghe di rame e di alluminio a truciolo corto e lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc1/4-20 (asme b1.1) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,1 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 10 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | thl |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 20 |
| Tolleranza | h4/h5 / 2b |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico con estremità quadrata (gambo dritto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione