Riferimenti
Sati:3535035
Rubix:999210218029380

Dettagli del prodotto : BUSSOLE CONICHE 3535 FORO MM. 35 3535035
Taper bushes are the most convenient and cost effective method of fixing components to a mating shaft without using any special tools. Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws, thus allowing to save time and money on machining processes.
Applicazioni
Chain sprockets, v-belt pulleys, timing belt pulleys, flexible couplings, HRC couplings, weld-on hubs
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6520 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3535 |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di alesaggio | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione