Riferimenti
Stanley:0-32-100
Rubix:160000000775448
EAN:3253560321000

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO PLA 3M. 0-32-100
- Metro a nastro in formato tascabile: custodia extra piatta
- Custodia in ABS antiurto
- Ritorno automatico del nastro
- Precisione: Classe II
- Custodia in ABS antiurto
- Ritorno automatico del nastro
- Precisione: Classe II
Punti di forza
• Tape measure in pocket size: extra flat housing
• Shockproof ABS housing
• Automatic tape return
• Accuracy: Class II
• Shockproof ABS housing
• Automatic tape return
• Accuracy: Class II
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x893x140 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 60 g |
| Contenitore | abs |
| Lunghezza | 3 m |
| Larghezza | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,20 IVA inclusa
- Esaurito