Riferimenti
Elesa+Ganter:39111
Rubix:160000000515658




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 39111 MF.63 B-M8
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore