151854-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-2-C

MFH Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MFH-5/3G-D-2-C
Rubix:160000000582259
Produttore:151854
EAN:4052568117245
151854-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-2-C
Riepilogo info tecniche
Tipologianorm valvola iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 151854-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-2-C


Elettrovalvola MFH-5/3G-D-2-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=54 mm, Portata nominale standard=2300 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso770 g
Tipologianorm valvola iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica2300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
306,82 IVA esclusa
/ Unità
374,32 IVA inclusa
  • Esaurito