Riferimenti
Miller:1018960
Rubix:160000000776062
EAN:3660681044440



Dettagli del prodotto : MOSCHETTONE MILLER 1018960
Moschettone imbragatura 1018960 Honeywell. Resistenza rottura 2500daN. Peso kg: 0.165.
MOSCHETTONE MILLER
Punti di forza
Bolsa de basura diseñada para contenedor de 130 l. Fabricada en España con regulación norma Iso 14001 de mediambiente.
Applicazioni
Bolsas de basura destinadas para la clasificación de residuos tanto para uso doméstico como industrial.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 165 g |
|---|---|
| Apertura | 17 mm |
| Materiale principale | acciaio |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione