082670210-MOSCH.A GANCIO C/GIRELLO E SIC. INOX 10 8267 10
Moschettoni a gancio con girello e sicura inox AISI 316
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8267 10
Rubix:160000000020779
Produttore:082670210
EAN:8014230637150



Documenti
Dettagli del prodotto : 082670210-MOSCH.A GANCIO C/GIRELLO E SIC. INOX 10 8267 10
Moschettoni a gancio con girello e sicura inox AISI 316
Punti di forza
Moschettoni a gancio con girello e sicura inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 57 g |
| Apertura | 10 mm |
| Materiale principale | inox |
| Materiale | inox aisi 316 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
