082760306-MOSCHET. ASIMMETRICO C/GHIERA INOX 6X60 8276G 6X60
Moschettoni asimmetrici con ghiera inox AISI 316
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8276G 6X60
Rubix:160000000020812
Produttore:082760306
EAN:8014230637204



Documenti
Dettagli del prodotto : 082760306-MOSCHET. ASIMMETRICO C/GHIERA INOX 6X60 8276G 6X60
Moschettoni asimmetrici con ghiera inox AISI 316
Punti di forza
Moschettoni asimmetrici con ghiera inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x35x10 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Apertura | 6x60 mm |
| Materiale principale | inox |
| Materiale | inox aisi 316 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
