082740206-MOSCHETTONE INOX 6X60 8274 6X60

Moschettoni inox AISI 316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8274 6X60
Rubix:160000000020795
Produttore:082740206
EAN:8014230636610
082740206-MOSCHETTONE INOX 6X60 8274 6X60

Riepilogo info tecniche

Apertura6x60 mm
Materiale principaleinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 082740206-MOSCHETTONE INOX 6X60 8274 6X60


Moschettoni inox AISI 316. L’articolo è sottoposto a una serie di severi controlli a campione per accertarne la funzionalità prestazionale e la rispondenza alle specifiche. Sull’accessorio sono stampate in maniera indelebile marcature e sigle che identificano il prodotto e ne definiscono le caratteristiche e applicazioni. La trazione esercitata sul moschettone deve essere inferiore o uguale al valore della forza limite di lavoro (WFL) previsto per l’articolo preso in considerazione.

Punti di forza

Moschettoni inox AISI 316

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x50x15 mm
Peso28 g
Apertura6x60 mm
Materiale principaleinox
Materialeinox aisi 316
Paese d'origineIT
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Apertura