080740080-MOSCHETTONE ZINCATO 8X80 8074 8X80
Moschettoni DIN 5299 zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8074 8X80
Rubix:160000000020163
Produttore:080740080
EAN:8014230188331



Documenti
Dettagli del prodotto : 080740080-MOSCHETTONE ZINCATO 8X80 8074 8X80
Moschettoni DIN 5299 zincati
Punti di forza
Moschettoni DIN 5299 zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 63 g |
| Apertura | 8x80 mm |
| Materiale principale | acciaio |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
