082740210-MOSCHETTONE INOX 10X100 8274 10X100

Moschettoni inox AISI 316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8274 10X100
Rubix:160000000020799
Produttore:082740210
EAN:8014230636658
082740210-MOSCHETTONE INOX 10X100 8274 10X100

Riepilogo info tecniche

Apertura10x100 mm
Materiale principaleinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 082740210-MOSCHETTONE INOX 10X100 8274 10X100


Moschettoni inox AISI 316. L’articolo è sottoposto a una serie di severi controlli a campione per accertarne la funzionalità prestazionale e la rispondenza alle specifiche. Sull’accessorio sono stampate in maniera indelebile marcature e sigle che identificano il prodotto e ne definiscono le caratteristiche e applicazioni. La trazione esercitata sul moschettone deve essere inferiore o uguale al valore della forza limite di lavoro (WFL) previsto per l’articolo preso in considerazione.

Punti di forza

Moschettoni inox AISI 316

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x58x11 mm
Peso124 g
Apertura10x100 mm
Materiale principaleinox
Materialeinox aisi 316
Paese d'origineIT
5,10 IVA esclusa
/ Unità
6,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Apertura