1LE1001-0DC32-2FA4-MOTORE KW 0,55 6P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:KW 0,55 6P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Rubix:999210308047026

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1001-0DC32-2FA4-MOTORE KW 0,55 6P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Questo offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i relativi dati elettrici e meccanici per questo motore.
Punti di forza
•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti
Applicazioni
Sistemi di convogliamento come gru, nastri e attrezzature di sollevamento;Magazzini ad alta scaffalatura;Macchine per imballaggio;Automazione e azionamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,55 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 935 rpm |
| Materiale | ghisa |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 19 kg |
| Esecuzione | simotics gp/sd 1le1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
