1LA7083-4AA11-Z M34-MOTORE CON OPZIONI KW 0,75 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 Z=M34
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:KW 0,75 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 Z=M34
Rubix:160000000067562

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LA7083-4AA11-Z M34-MOTORE CON OPZIONI KW 0,75 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 Z=M34
La SIMOTICS Digital Data App fornisce l'accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Ciò offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, il che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta supplementare del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per quel motore.
Punti di forza
•Tempi di messa in servizio e di manutenzione più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio pertinenti
Accesso rapido alle informazioni di servizio pertinenti
Applicazioni
Sistemi di trasporto come gru, nastri e argani;Magazzini ad alta scaffalatura;Macchine per l'imballaggio;Automazione e azionamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1385 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie1 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 11 kg |
| Esecuzione | simotics gp/sd 1le1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
