891568-MOTORE KW 0,37 6P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (891568)

Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891568
Rubix:999220505001335
EAN:3660338442162
891568-MOTORE KW 0,37 6P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (891568)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,37 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 891568-MOTORE KW 0,37 6P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (891568)


Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTOR 0,37KW 1000rpm B5 80M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Punti di forza

Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031

Applicazioni

Trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,37 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Altezza assi80 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso8,54 kg
152,25 IVA esclusa
/ Unità
185,74 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.