00218376-ARTICOLO MSZB10A

MSZ, 3-Position Rotary Table

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MSZB10A
Rubix:999221025040800
Produttore:00218376
EAN:3618036365269
00218376-ARTICOLO MSZB10A
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00218376-ARTICOLO MSZB10A


3-position rotary table
Sizes: 10, 20, 30, 50
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 1 s/90°.
Precision: B (Basic)
Size: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino15 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
Seriemsz
Mostra UNSPSC / ECL@SS
624,79 IVA esclusa
/ Unità
762,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione