FLESSOMETRO 5 M NG (METRIC) - HD 4932464599
Nastro di misurazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Milwaukee:4932464599
Rubix:999200100117799
EAN:4058546225445



Documenti
Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO 5 M NG (METRIC) - HD 4932464599
Il forte magnete all'inizio del nastro consente di agganciarlo facilmente alle superfici piane e ai tubi rotondi. Design compatto ed ergonomico. Maggiore resistenza fino a 3,4 m. Protezione della lama in nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente ai danni in cantiere. Lama da 27 mm con stampa bifacciale sul nastro per una maggiore leggibilità. Arresto brevettato per le dita: stabile quando è in piedi da solo. Telaio rinforzato a 5 punti per una maggiore durata in cantiere. Precisione di classe II. La scala architettonica consente di calcolare facilmente i disegni in scala.
Informazioni tecniche
Attributi
| Contenitore | abs |
|---|---|
| Lunghezza | 5 m |
| Larghezza | 27 mm |
| Tipologia | nastro di misurazione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,20 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione