SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, VERDE, 19 MM X 20 M 7100238734

Nastro per codici elettrici in vinile Scotch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:7100238734
Rubix:999231106000536
Produttore:7100238734
EAN:00051144061112
SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, VERDE, 19 MM X 20 M 7100238734
Riepilogo info tecniche
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, VERDE, 19 MM X 20 M 7100238734


Scotch® 35 Vinyl Electrical Colour Coding Tape è un nastro elettrico in PVC di alta qualità con codifica a colori. Questo nastro ritardante di fiamma è adatto per l'identificazione delle fasi, la codifica dei colori dei cavi e dei sistemi di tubature e la marcatura delle zone di sicurezza. Il nastro ha una tensione nominale di 600 V e resiste a temperature da -10 a 90 °C.
Scotch® Tape 35 provides electrical and mechanical protection with the combination of an aggressive, pressure sensitive, rubber resin adhesive and an elastic PVC backing. This tape is flame retardant and is highly resistant to UV rays, abrasion, moisture, alkalis, acids, solvents and varying weather conditions. It stretches easily and adheres virtually in any shape. Ideal for insulating electrical wires and is compatible with synthetic cable insulations, jackets and splicing compounds. UL Listed, VDE, CSA Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant.

Punti di forza


• The combination of the pressure-sensitive, rubber-resin adhesive and the PVC backing offers excellent electrical and mechanical protection

• Flame-retardant and highly resistant to UV rays, abrasion, moisture, alkalis, solvents and many acids

• Suitable for use in phase identification, color-coding of motor leads and piping systems and for marking safety areas

• Made of durable PVC

• Withstands a temperature range of -10 to 105 °C (14 to 221 °F)

• UL Listed, VDE, CSA Certified and RoHS 2015/863/EU Compliant

Applicazioni

Electrical Maintenance - Insulation

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,18 mm
Coloreverde
Materialepvc
Tensione600 V
Carico di rottura16,67 N/mm²
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima90 °C
Impermeabilità
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,55 IVA esclusa
/ Unità
9,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

selezionare le varianti (3)