ANELLO DI TENUTA 32028 AV
NILOS-Ring per cuscinetti conici a rulli a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:32028 AV
Rubix:160000000415514
Produttore:32028AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106 mm |
| Larghezza | 11,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32028 AV
Nilosring per cuscinetti conici a rulli a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione della superficie di tenuta è notevolmente diversa rispetto alle altre esecuzioni, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. È dimensionata in modo da garantire comunque il contatto con l'anello di rotolamento e quindi assicurare in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti conici a rulli a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione della superficie di tenuta è notevolmente diversa rispetto alle altre esecuzioni, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. È dimensionata in modo da garantire comunque il contatto con l'anello di rotolamento e quindi assicurare in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106 mm |
| Larghezza | 11,3 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito