GUANTO NITROTOUGH N250Y SIZE 10,0 C261 # 10

Nitrotough N250Y

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:NITROTOUGH N250Y-10
Rubix:999180600105153
Produttore:C261100
EAN:3252449000371
GUANTO NITROTOUGH N250Y SIZE 10,0 C261 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO NITROTOUGH N250Y SIZE 10,0 C261 # 10


■ Ottima resistenza all'abrasione

■ Eccellente destrezza

■ Comfort e flessibilità ottimali

■ Eccellente repellenza agli oli su palmo e dorso della mano

■ Polsino in maglia elasticizzata per una calzata aderente
Alternativa ideale ai guanti in PVC e in pelle leggera.

Punti di forza


  • Nitrile coating: Superb abrasion and puncture resistance

  • Cotton lining: Optimal comfort and flexibility

  • Elasticated knitwrist: A snug fit assured

Applicazioni

Assemblaggio e finitura|Manutenzione generale|Lavorazione dei metalli|Controllo qualità

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalecotone
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12 paia/sacchetto, 144 paia/cartone
Lunghezza260 mm
27,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
33,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore