Riferimenti
Valgan:OR 2025 6,07X1,78 EPDM
Rubix:160000000068801

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2025 6,07X1,78 EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,96 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 6,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore