67173932-BOX O-RINGS KIT OR FKM 80 G GRUEN 17/15 30/382 ( MESCOLA FP801801)

O-ring OR FKM 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67173932
Rubix:999190900053249
Produttore:67173932
67173932-BOX O-RINGS KIT OR FKM 80 G GRUEN 17/15 30/382 ( MESCOLA FP801801)

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 67173932-BOX O-RINGS KIT OR FKM 80 G GRUEN 17/15 30/382 ( MESCOLA FP801801)


Gli O-ring sono anelli continui a sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per la tenuta di parti meccaniche statiche contro mezzi liquidi o gassosi. Gli O-ring sono elementi di tenuta statici, ma in determinate condizioni possono essere utilizzati anche come elementi di tenuta dinamici in movimento assiale, rotatorio o oscillante.
BOX di O-RING Tipologia: G Materiale: FKM 80 Shore Dimensioni: 30 Pezzi: 382 pezzi

Applicazioni

Gli O-ring vengono utilizzati principalmente per la tenuta di parti meccaniche statiche contro mezzi liquidi o gassosi. Tuttavia, al soddisfacimento di particolari requisiti e condizioni è possibile l'impiego in applicazioni dinamiche, ad esempio in movimenti rotatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialefkm/fpm
Numero di elementi382
126,42 IVA esclusa
/ Unità
154,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore