67034823-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 G ROT 17/15 30/382 ( MESCOLA NB702822)

Scatola O-Ring H NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67034823
Rubix:160000000421419
Produttore:67034823
67034823-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 G ROT 17/15 30/382 ( MESCOLA NB702822)

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 67034823-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 G ROT 17/15 30/382 ( MESCOLA NB702822)


NBR è il materiale più utilizzato per gli O-ring grazie alle buone proprietà meccaniche e alla resistenza agli oli lubrificanti e ai grassi a base di olio minerale. Il materiale standard NBR di Dichtomatik per O-ring ha un contenuto medio di ACN che copre un'ampia gamma di applicazioni. Questo materiale possiede buoni valori tecnologico-meccanici, ad es. elevata resistenza all'usura, presenta una bassa permeabilità ai gas ed è resistente agli oli lubrificanti e ai grassi a base di olio minerale, agli oli idraulici H, H-L, H-LP, ai fluidi non infiammabili HFA, HFB, HFC, agli idrocarburi alifatici, agli oli e grassi siliconici, all'acqua fino a circa 80°C. Il NBR in generale non è resistente agli idrocarburi aromatici e clorurati, ai carburanti con elevato tenore di aromatici, ai solventi polari, ai liquidi per freni a base di glicole e ai liquidi non infiammabili HFD. Il NBR è meno resistente all'ozono, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Ciò non ha effetti negativi nella stragrande maggioranza delle applicazioni.

Standard in pollici
30 dimensioni = 382 pezzi

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenbr
Numero di elementi382
Codice doganale40169300
20,50 IVA esclusa
/ Unità
25,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore