67014279-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 C GRAU/T F30 30/425 ( MESCOLA NB702822)

Scatola assortimento O-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67014279
Rubix:999210420065986
Produttore:67014279
67014279-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 C GRAU/T F30 30/425 ( MESCOLA NB702822)

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 67014279-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 C GRAU/T F30 30/425 ( MESCOLA NB702822)


NBR è il materiale per O-ring più utilizzato grazie alle sue buone proprietà meccaniche e alla resistenza agli oli lubrificanti minerali e ai grassi. Il materiale standard Densomatic per O-ring in NBR ha un contenuto medio di ACN che copre un'ampia gamma di applicazioni. Questo materiale presenta buoni valori tecnologici/meccanici, ad es. elevata resistenza all'usura, bassa permeabilità ai gas, e buona resistenza agli oli minerali, agli oli idraulici H, H-L, H-LP, ai liquidi altamente infiammabili HFA, HFB, HFC, agli idrocarburi alifatici, agli oli e grassi siliconici, all'acqua fino a circa 80°C. L'NBR, in generale, non è resistente agli idrocarburi aromatici e clorurati, agli idrocarburi ad alto contenuto aromatico, ai solventi polari, ai liquidi dei freni a base glicolica e ai liquidi altamente infiammabili HFD. L'NBR è meno resistente all'ozono, alle condizioni atmosferiche e all'invecchiamento. In quasi tutte le applicazioni, tuttavia, ciò non comporta effetti negativi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso556 g
Materialenbr
Numero di elementi425
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
19,54 IVA esclusa
/ Unità
23,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione