67040917-BOX O-RINGS * KIT OR NBR 70 H GELB 17/15 30/404 ( MESCOLA NB702822)
Scatola per O-Ring H NBR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67040917
Rubix:160000000421418
Produttore:67040917



Documenti
Dettagli del prodotto : 67040917-BOX O-RINGS * KIT OR NBR 70 H GELB 17/15 30/404 ( MESCOLA NB702822)
NBR è il materiale più ampiamente utilizzato per gli O-ring grazie alle buone proprietà meccaniche e alla resistenza agli oli lubrificanti e ai grassi a base di olio minerale. Il materiale standard Dichtomatik NBR per O-ring presenta un contenuto medio di ACN che copre un'ampia gamma di applicazioni. Questo materiale possiede buone proprietà tecnologico-meccaniche, ad es. elevata resistenza all'usura, bassa permeabilità ai gas ed è resistente agli oli lubrificanti e ai grassi a base di olio minerale, agli oli idraulici H, H-L, H-LP, ai fluidi non infiammabili HFA, HFB, HFC, agli idrocarburi alifatici, agli oli e grassi siliconici, all'acqua fino a circa 80°C. L'NBR generalmente non è resistente agli idrocarburi aromatici e clorurati, ai carburanti con elevato contenuto di aromatici, ai solventi polari, ai liquidi dei freni a base glicolica e ai liquidi non infiammabili HFD. L'NBR è meno resistente all'ozono, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Ciò non ha effetti negativi nella stragrande maggioranza delle applicazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nbr |
|---|---|
| Numero di elementi | 404 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore