Riferimenti
Gapi:OR143
Rubix:999190900016354
Produttore:11A230K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A230K6-O-RING OR 61.60X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:61.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore