Riferimenti
Gapi:ORV451
Rubix:999190900014022
Produttore:11A783G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A783G6-O-RING OR 278.77X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:278.77 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,99 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 56,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione