Riferimenti
Gapi:OR874
Rubix:999190900016606
Produttore:11A757K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 161,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A757K6-O-RING OR 161.90X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:161.90 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 161,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore