Riferimenti
Gapi:ORV175
Rubix:999190900013776
Produttore:11A262G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 228,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A262G6-O-RING OR 228.27X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:228.27 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 228,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,23 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 30,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione