Riferimenti
Gapi:ORMV463
Rubix:999190900015060
Produttore:11BF15G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF15G6-O-RING OR 46.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:46.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 72,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione