Riferimenti
Gapi:OR 139.50X3.00 FPM75
Rubix:999190900014140


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A339G6-O-RING OR 139.50X3.00 FPM75
11a339g6-o-ring or 139.50x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,06 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 92,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione